SIMATIC WinCC RT Professional, PowerPack 512 Power-Tags -> 2048 Power-Tags /+Asia V11..V19 (ohne versionswechsel), Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, ohne SW, ohne Dokumentation, License key Download, Klasse A, ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System. Es ist ein PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen - vom einfachen Einplatzsystem bis hin zu Mehrplatzsystemen und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients.
| |
Mit sonstiger Skriptsprache: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false |
Mit Skriptsprache Visual Basic: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false |
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: | 6 |
Runtime-Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false |
Objektbausteinbibliothek: | integriert |
Alarm-Management: | true |
Max. Serveranzahl: | 1 |
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 2.2 GHz |
Trend-Darstellung: | true |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | true |
Mit Programmierschnittstellen: | true |
SCADA-Funktionalität: | true |
Mit OPC-Schnittstelle, Client: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false |
Mit OPC-Schnittstelle, Server: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true |
Sprachumschaltung möglich: | true |
Onlineprojektierung möglich: | false |
Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | false |
Geeignet für Web-Clients: | true |
Max. Anzahl der Clients: | 32 |
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 4000 MB |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |