Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Runtime Professional Software Update Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21050XA000AL0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21050XA000AL0
EAN/GTIN:
     4047622590928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
SIMATIC WinCC RT Professional Software Update Service (SUS), im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen, der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System. Es ist ein PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen - vom einfachen Einplatzsystem bis hin zu Mehrplatzsystemen und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients.
Weitere Informationen:
Alarm-Management:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
true
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
true
Trend-Darstellung:
true
Max. Anzahl der Clients:
32
Max. Serveranzahl:
1
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
true
Geeignet für Web-Clients:
true
Onlineprojektierung möglich:
false
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Mit Skriptsprache Visual Basic:
true
Mit sonstiger Skriptsprache:
true
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
true
Sprachumschaltung möglich:
true
Mit Programmierschnittstellen:
true
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
true
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
SCADA-Funktionalität:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Weitere Suchbegriffe: simatic wincc, SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.237,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,32*
€ 1.472,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,71*
€ 1.446,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.197,48*
€ 1.425,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,94*
€ 1.391,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,71*
€ 1.362,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,47*
€ 1.328,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.