Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Runtime Professional V16 65 536 PowerTags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21050MA060AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21050MA060AA0
EAN/GTIN:
     4047622799932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc
SIMATIC WinCC RT Professional, 65536 Power-Tags V16, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771219 ******************************* Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System. Es ist ein PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen - vom einfachen Einplatzsystem bis hin zu Mehrplatzsystemen und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients.
Weitere Informationen:
Mit sonstiger Skriptsprache:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Mit Skriptsprache Visual Basic:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Alarm-Management:
true
Max. Serveranzahl:
1
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Trend-Darstellung:
true
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
true
Mit Programmierschnittstellen:
true
SCADA-Funktionalität:
true
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Sprachumschaltung möglich:
true
Onlineprojektierung möglich:
false
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
false
Geeignet für Web-Clients:
true
Max. Anzahl der Clients:
32
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.026,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.221,72*
€ 9.783,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.169,93*
€ 9.722,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.053,89*
€ 9.584,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.026,49*
€ 9.551,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.