Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Basic V16 Floating License


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21000AA060AA5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21000AA060AA5
EAN/GTIN:
     4047622809112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
Siemens Lizenzen
siemens simatic wincc
simatic wincc
SIMATIC WinCC Basic V16, Engineering Software im TIA Portal, Floating License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771219 ******************************* Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) Für die Projektierung von SIMATIC HMI Basic Panels. WinCC Basic ist Bestandteil des Programmpakets STEP 7 Basic und nicht upgradebar.
Weitere Informationen:
Mit sonstiger Skriptsprache:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Mit Skriptsprache Visual Basic:
true
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8000 MB
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Alarm-Management:
true
Trend-Darstellung:
true
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
false
Mit Programmierschnittstellen:
true
SCADA-Funktionalität:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Sprachumschaltung möglich:
true
Onlineprojektierung möglich:
false
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
Geeignet für Web-Clients:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.