Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IPC547G Core i5-6500, 2x 4 GB RAM, 2x 1 TB HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG41044GN164BX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41044GN164BX0
EAN/GTIN:
     4047622431658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-PC
SIMATIC Rack PC
simatic rack pc
SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19, 4HE), Core i5-6500 (4C/4T, 3,2(3,6) GHz, 6MB Cache, iAMT), MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB3.0 Front, 4x USB3.0 & 4x USB2.0 Rück, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, audio, 2x Display-Port V1.2, 1x DVI-D, 7 Slots: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TByte HDD im WECHSELEINSCHUEB, Front, 8 GByte DDR4 SD-RAM (2x 4GB) GEHÄUSE lackiert, COM2+LPT, DVD +/-RW (SLIM), Adapterkabel DP nach VGA, 100/240V AC Industrie-Netzteil, ohne Netzkabel, Windows 7 Ultimate 64 Bit SP1 Der SIMATIC IPC547G mit innovativer Intel Prozessortechnologie. Der innovierte SIMATIC IPC547G ist die technologische Weiterentwicklung des SIMATIC IPC547E in Richtung höchster Performance, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Mit seiner attraktiven Preisgestaltung ist er bestens geeignet für die kostengünstige Realisierung industrieller Anwendungen, wie z. B. in der Prozessvisualisierung oder in der industriellen Bildverarbeitung, die höchste PC-Systemleistung (State of the Art) verlangen. Er verfügt weiterhin über ein Höchstmaß an Systemverfügbarkeit, Flexibilität und Kompaktheit in 19 IPC-Technik. Den SIMATIC IPC547G gibt es als Schaltschrankgerät für den waagrechten und senkrechten Einbau und mit optionalem Tower Kit für den Einsatz als Industrie-Workstation oder -Server in der Prozessindustrie und in technischen Büros. Weitere Funktionen sind z. B. die Grafikerweiterungsoptionen (Multimonitoring) für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben oder frontseitige Status-Betriebsanzeigen zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit. Die Anwendungsbereiche der SIMATIC IPC547G bieten Systemintegratoren, Schaltschrank-, Anlagen- und Maschinenbauern eine 19 Rack PC-Plattform für hochperformante Applikationen und IT-Anwendungen in der Leit-/Zellenebene für Prozess- und Visualisierungsanwendungen, industrielle High-End Bildverarbeitung, Qualitätssicherung und Überwachungsaufgaben, Mess-, Steuer- und Regelaufgaben und der Datenerfassung und dem Datenmanagement. Der SIMATIC IPC547G ist UL zertifiziert und hat das CE-Kennzeichen für den Einsatz in Industrie- sowie im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich und kann deshalb neben Industrieanwendungen auch in der Gebäudeautomatisierung oder in öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz kommen. Er kann aufgrund seiner geringen Einbautiefe von 446 mm auch in 500 mm 19 Schränke problemlos integriert werden. Die herausragenden Merkmale sind höchste Systemleistung durch innovativste Technik, hohe Flexibilität, Tower Kit für den Umbau des Rechners in einen Industrie Tower PC (optional), hohe Systemverfügbarkeit, benutzerfreundlicher und servicefreundlicher Geräteaufbau, eigenständiges Produktdesign mit neuer Frontgestaltung, Ganzmetallgehäuse mit korrosionsgeschützter Oberfläche (Blauchromat) und mit optionaler Designoberfläche (Lack), hohe EM-Verträglichkeit für den Einsatz im Industrie- und Bürobereich, Einbaukompatibilität über Gerätegenerationen hinweg, Zertifizierungen und Zulassung z. B. für weltweite Vermarktung (cULus, CE, KC, C-Tick), systemgetestet mit SIMATIC-Komponenten für einfache Integration ins TIA-Umfeld, gesicherte Innovationszyklen und langfristige Verfügbarkeit von mind. 2,5 Jahren, gesicherte Ersatzteilversorgung von mind. 3 Jahren und weltweiter Service und Support.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 40 °C
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Mit optischem Laufwerk:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Max. Hauptspeicher:
8000 MB
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
481.4 mm
Tiefe:
446.6 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
176.6 mm
Prozessortaktfrequenz:
3.2 GHz
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
4
Gehäusebauform:
Rack
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
10
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Mit Soundkarte:
true
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Mit Grafikkarte:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Rack-Montage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Tragschienenmontage möglich:
false
IO-Link Master:
false
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
2
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Mit Festplatte:
true
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP30
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Mit sonstigen Speichermedien:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IPC, Rack PC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.424,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.567,40*
€ 4.245,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.537,52*
€ 4.209,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.485,16*
€ 4.147,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.444,69*
€ 4.099,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.424,78*
€ 4.075,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.