SIMATIC IPC347G (Rack PC, 19, 4HE), Pentium Dual Core G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3MByte Cache), 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB frontseitig, 4x USB rückseitig, 2x USB intern, 2x seriell, 2x PS/2, audio, 1x 1TB HDD, intern, 4 GByte DDR4 (1x 4 GByte), kein DVD +/-RW, ohne Betriebssystem, 100/240V Industrie-Netzteil, ohne Netzkabel SIMATIC IPC347G bietet eine günstige 19-Rack PC-Plattform für Applikationen und IT-Anwendungen, Visualisierung und SCADA Anwendungen.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Betriebstemperatur: | 5 °C | 40 °C |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Mit optischem Laufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Mit Diskettenlaufwerk: | false |
Max. Hauptspeicher: | 4000 MB |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 430 mm |
Tiefe: | 465.8 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 176 mm |
Funkstandard UMTS: | false |
Prozessortaktfrequenz: | 3.3 GHz |
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: | 3 |
Funkstandard GSM: | false |
Gehäusebauform: | Rack |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 10 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 2 |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100 V | 240 V |
Mit Soundkarte: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Mit Grafikkarte: | true |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100 V | 240 V |
Rack-Montage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
IO-Link Master: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 3 |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Mit Festplatte: | true |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Mit sonstigen Speichermedien: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |