Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC T1 RAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG22211BF321XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG22211BF321XB0
EAN/GTIN:
     4047618071219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
SIPLUS
simatic s7 erweiterungsmodul
SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI T1 RAIL based on 6ES7221-1BF32-0XB0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), Digitaleingabe 8 DI, DC 24V, Sink/Source SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten. Wie die CPU sind auch die digitalen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig erfasst.
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 ms | 12.8 ms
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 30 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1200, digitale Erweiterung S7-1200, Digitalmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 283,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.