SIPLUS ET 200SP TM POSINPUT 1 RAIL based on 6ES7138-6BA01-0BA0 mit Conformal Coating -40...+70°C, OT4 mit ST1/2 (+70°C für 10 min) . 1 Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe für RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber, 2DI, 2DQ passend für BU-Typ A0, Verpackungsmenge: 1 Stück Verpackungsmenge: 1 Stück Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können. Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden. Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Technologiebaugruppen bieten hardwarenahe Signalvorverarbeitung für schnelles Zählen, exaktes Messen, Positionserfassung undPulsweitenmodulation für unterschiedliche Geber und Aktoren.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Frequenzmessung: | true |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Geeignet für Temperaturregelung: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Versorgungsspannung DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Geeignet für Durchfluss-Regelung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Geeignet für Bahnsteuerung: | false |
Geeignet für Durchfluss-Messung: | false |
Geeignet für fliegende Säge: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Geeignet für Nocken-Steuerung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Geeignet für Einachs-Regelung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Geeignet für Mehrachs-Regelung: | false |
Schützkontrolle Funktionsblock: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Geeignet für Einachs-Positionierung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Geeignet für Mehrachs-Positionierung: | false |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false |
Breite: | 15 mm |
Tiefe: | 58 mm |
Höhe: | 73 mm |
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: | false |
Geeignet für Zählen: | true |
Funktionsblock Automatischer Reset: | false |
Geeignet zum Wiegen: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funktionsblock Wiederanlaufsperre: | false |
Geeignet für Schweiß-Regelung: | false |
Funktionsblock Zugangskontrolle: | false |
IO-Link Master: | false |
Funktionsblock Betriebsartenwahl: | false |
Geeignet für NC: | false |
Geeignet für Druck-Regelung: | false |
Funktionsblock NOT-AUS: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Geeignet für Wegerfassung: | true |
Geeignet für SSI: | true |
Funktionsblock Zustimm-Taster: | false |
Geeignet für CNC: | false |
Funktionsblock Zweihand-Schaltung: | false |
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: | true |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: | true |