Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1, Anschluss SIMATIC S7-ET 200SP an IE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG15436WX007XE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG15436WX007XE0
EAN/GTIN:
     4047618115302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SIPLUS
SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC based on 6GK7543-6WX00-0XE0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Security (Firewall und VPN) Offene IE Kommunikation (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP) PG/OP, S7Routing, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1/V3, DHCP, Secure E-Mail, IPV4/IPV6, Unterstützung von SINEMARemote Connect mit Autokonfiguration, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Zugang zum Webserver der CPU, Bus-Adapter notwendig Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Potentialtrennung:
false
Breite:
60 mm
Tiefe:
74 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
117 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, ET 200, ET 200SP, CP, CP 1543-1, CP 1543, CP1543, DP, ET200, RJ45, Kommunikationsprozessor, Systemanschluss, Dezentrale Peripherie, Busadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.125,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,91*
€ 2.529,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,28*
€ 2.506,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,59*
€ 2.431,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,91*
€ 2.391,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,60*
€ 2.362,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AG21936AR004AA0
€ 294,11*
Zubehör
Siemens
6AG21936AF004AA0
€ 232,95*
Zubehör
Siemens
6AG21936AM004AA0
€ 543,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.