Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF -40 ... +70°C based on 6ES7522-1BH01-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG15221BH017AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG15221BH017AB0
EAN/GTIN:
     4047618071431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
simatic s7 erweiterungsmodul
SIPLUS S7-1500 DQ 16x 24VDC/ 0.5A based on 6ES7522-1BH01-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Digitalausgabemodul, 16 Kanäle in Gruppen zu 8, 4A pro Gruppe, Einzelkanaldiagnose, Ersatzwert SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500. Sie erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten. Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten. Wie die CPU sind auch die digitalen Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig ausgegeben.
Weitere Informationen:
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Ausgangsstrom:
0.5 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
147 mm
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms | 0.5 ms
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1500, digitale Erweiterung S7-1500, Digitalmodul S7-1500, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,64*
€ 554,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,71*
€ 545,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,39*
€ 520,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,00*
€ 496,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79225BC500AC0
ab € 84,04*
Zubehör
Siemens
6ES79225BD200AC0
ab € 88,05*
Zubehör
Siemens
6ES79225BF000AC0
ab € 96,28*
Zubehör
Siemens
6ES79225BC500HC0
ab € 91,92*
Zubehör
Siemens
6ES79225BF000HC0
ab € 123,61*
Zubehör
Siemens
6ES75921BM000XB0
ab € 28,96*
Zubehör
Siemens
6ES75921AM000XB0
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.