SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP based on 6ES7518-4FP00-0AB0 mit Conformal Coating, 0…+60°C, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 4,5 MByte für Programm und 10 MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle, Ethernet, 3. Schnittstelle, Ethernet, 4. Schnittstelle, PROFIBUS, 1 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Für SIMATIC S7-1500 stehen verschiedene CPU-Ausprägungen in jeweils mehreren Leistungsklassen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst zum einen Standard-CPUs, teils mit der Möglichkeit, C/C++ Code zu integrieren. Bei den Kompakt-CPUs sind die digitalen und analogen IOs integriert, Zähleingänge und Pulsausgänge können direkt auf der CPU erfasst werden. Mithilfe der fehlersicheren CPUs können Standard- und Sicherheitsprogramme auf demselben Controller ausgeführt werden. Die Technologie-CPUs erweitern die in allen SIMATIC S7-1500 Controllern verfügbaren Motion Control-Funktionen für anspruchsvolle Lösungen. Der Advanced Controller SIMATIC S7-1500 wird mit der Software SIMATIC STEP 7 Professional projektiert. Für den Betrieb dieser Baugruppe ist eine SIMATIC Memory Card notwendig.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 3 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der Relaisausgänge: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit Display: | true |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 3 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Programmspeichererweiterung möglich: | false |
Ausführung: | modular |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Redundanzfähigkeit: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 175 mm |
Tiefe: | 129 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false |
Höhe: | 147 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0.001 ms |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | true |
Speichergröße: | 69000 kByte |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Fronteinbau möglich: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 |
Versorgungsspannung DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |