Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1500 PS 25W 24VDC -25 ... +70 °C based on 6ES7505-0KA00-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG15050KA007AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG15050KA007AB0
EAN/GTIN:
     4042948655962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Stromversorgung
SIPLUS
siemens simatic s7 stromversorgung
simatic s7 stromversorgung
SIPLUS S7-1500 PS 1505 25W 24VD based on 6ES7505-0KA00-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Systemstromversorgung versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung Wie die CPU ist auch die Stromversorgung gegen extreme Umweltbedingungen geschützt. Egal ob Temperaturerweiterung, Schutz vor Feuchtigkeit und Betauung oder mechanisch, biologisch und chemisch aktive Stoffe. Mit SIPLUS extreme ist die Stromversorgung auch bei rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
147 mm
Eingangsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Redundanzfähigkeit:
true
Leistungsabgabe:
25 W
Art der Eingangsspannung:
DC
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung S7-1500, Power Supply S7-1500
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,30*
€ 447,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,30*
€ 408,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.