|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6AG15000AX004AA0 Herst.-Nr.: 6AG15000AX004AA0 EAN/GTIN: 4025515744399 |
| | |
|
|  |  |
 | SIPLUS S7-1500 CPU 1518 MFP Fan Bundle Bundle bestehend aus: SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 175m (6AG1593-0AA00-7AA0) SIPLUS S7-1500 CPU 1518 MFP (6AG1518-4AX00-4AC0) Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Weitere Informationen:  |  | Enthält Funktionsbausteine: | false | Enthält Bedieneinheit: | false | Enthält Funktions-Modul: | false | Enthält analoges Ausgangs-Modul: | false | Enthält Kommunikations-Modul: | false | Enthält Programmier-Software: | false | Enthält analoges Eingangs-Modul: | false | Enthält Baugruppenträger: | false | Enthält Engineering-Software: | false | Enthält Bibliotheken: | false | Enthält Simulationsmodul: | false | Enthält Monitor: | false | Software vorinstalliert: | false | Enthält Dokumentation: | true | Enthält Stromversorgung: | false | Enthält digitales Eingangs-Modul: | false | Enthält Visualisierungs-Software: | false | Enthält digitales Ausgangs-Modul: | false | Enthält weitere Komponenten: | true | Enthält Verbindungskabel: | false | Enthält Speichereinheit: | false | Enthält Grundgerät: | true | Enthält Technologie-Modul: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: S7-1500, CPU, CPU S7-1500, SPS, speicherprogrammierbare Steuerung, Controller, Advanced Controller, PLC, modulare SPS |
|  |  |
| |