Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-300 SM 326, F-DO 10xDC 24 V/2 A PP -25 ... +60 °C (70 °C mit erzwungener Konvektion) based on 6ES7326-2BF10-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13262BF102AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13262BF102AB0
EAN/GTIN:
     4042948543900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
SIPLUS
simatic s7 erweiterungsmodul
SIPLUS S7-300 SM 326 10F-DO based on 6ES7326-2BF10-0AB0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, 70° mit erzwungener Konvektion, Digitalausgabe DC 24V/2A PP, fehlersichere Digitalausgabe für SIMATIC S7F-Systeme, mit Diagnose-Alarm, LVV, 1x 40-polig Wie die CPU sind auch die digitalen Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig ausgegeben.
Weitere Informationen:
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Ausgangsstrom:
2 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-300, digitale Erweiterung S7-300, Digitalmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.231,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.396,08*
€ 2.851,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.378,86*
€ 2.830,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,23*
€ 2.737,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.258,24*
€ 2.687,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.231,27*
€ 2.655,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BM010AA0
ab € 50,39*
Zubehör
Siemens
6ES73921AM000AA0
ab € 49,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.