Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-300 SM 322, DO 16xAC 120/230 V/1 A based on 6ES7322-1FH00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13221FH007AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13221FH007AA0
EAN/GTIN:
     4042948494936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS S7-300 SM 322 16DA based on 6ES7322-1FH00-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Digitalausgabe potentialgetrennt 16 DA, AC 120/230V, 1A, 1x 20-polig Wie die CPU sind auch die digitalen Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig ausgegeben.
Weitere Informationen:
Art des Digitalausgangs:
Triac
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Ausgangsstrom:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Breite:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
93 V | 264 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
93 V | 264 V
Höhe:
125 mm
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
AC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 264 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-300, digitale Erweiterung S7-300, Digitalmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,34*
€ 929,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,44*
€ 876,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,38*
€ 856,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,23*
€ 823,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
ab € 32,25*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.