Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-300 SM 322, DO 16xDC 24 V/0,5 A -25 ... +70 °C based on 6ES7322-1BH01-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13221BH012AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13221BH012AA0
EAN/GTIN:
     4025515136200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS S7-300 SM 322-20-pol. based on 6ES7322-1BH01-0AA0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, Digitalausgabe potentialgetrennt 16DA, DC 24V, 0,5A, Summenstrom 4A/Gruppe (8A/Baugruppe) Wie die CPU sind auch die digitalen Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig ausgegeben.
Weitere Informationen:
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Ausgangsstrom:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
125 mm
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms | 0.5 ms
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-300, digitale Erweiterung S7-300, Digitalmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,87*
€ 572,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,62*
€ 564,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
ab € 32,25*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.