Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-300 SM 321, DI 16xDC 24 V -25 ... +70 °C EN 50155 T1 Kat 1 Kl A/B based on 6ES7321-7BH01-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13217BH012AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13217BH012AB0
EAN/GTIN:
     4025515136194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS S7-300 SM 321-20-pol. based on 6ES7321-7BH01-0AB0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, Digitaleingabe potentialgetrennt 16 DE, DC 24V, 1x 20-polig, Prozessalarm, Diagnose, geeignet für Taktsynchr. Betrieb Wie die CPU sind auch die digitalen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig erfasst.
Weitere Informationen:
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
125 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 V | 30 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms | 20 ms
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-300, digitale Erweiterung S7-300, Digitalmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,16*
€ 817,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,79*
€ 797,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,25*
€ 764,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,72*
€ 746,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,11*
€ 721,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
ab € 32,25*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.