Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-300 SM 321, DI 8xAC 120/230 V -40 ... +70°C EN 50155 T1 Kat 1 Kl A/B based on 6ES7321-1FF01-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13211FF012AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13211FF012AA0
EAN/GTIN:
     4025515136187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS S7-300 SM 321-20-pol. based on 6ES7321-1FF01-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Digitaleingabe potentialgetrennt 8 DE, AC 120V/230V Wie die CPU sind auch die digitalen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig erfasst.
Weitere Informationen:
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Breite:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
93 V | 264 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
93 V | 264 V
Höhe:
125 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 264 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
15 ms | 25 ms
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Art der Eingangsspannung:
AC
Eingangsstrom bei Signal 1:
6.5 mA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-300, digitale Erweiterung S7-300, Digitalmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
ab € 32,25*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.