Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS NET SCALANCE X308-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13082FL104AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13082FL104AA3
EAN/GTIN:
     4047618055301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIPLUS
industrie-switch siemens
industrie switch
SIPLUS NET SCALANCE X308-2 based on 6GK5308-2FL10-2AA3 mit Conformal Coating, -10…+60°C, Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
124 mm
Höhe:
125 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: X308-2, SIPLUS NET SCALANCE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.576,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.576,34*
€ 4.255,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.547,52*
€ 4.221,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.467,33*
€ 4.126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.431,86*
€ 4.083,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.