Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsprozessor CP 1243-1, Anschluss S7-1200 an Telecontrol Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG12431BX302AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG12431BX302AX0
EAN/GTIN:
     4047618087906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIPLUS
SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 based on 6GK7243-1BX30-0XE0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Kommunikationsprozessor CP 1243-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 als zusätzliche Ethernet Schnittstelle und zur Anbindung an Leitstellen über Fernwirkprotokolle (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), Security (Firewall, VPN) Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit Potentialtrennung:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Breite:
30 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
110 mm
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Weitere Suchbegriffe: CP, Industrial Ethernet, PROFINET, S7-1200, SIMATIC, CP 1243, CP1243-1, Security, Industrial Security, Telecontrol, TeleControl Professional, VPN, Firewall, SIMATIC NET, Kommunikationsprozessor, Kommunikationsbaugruppe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.000,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,45*
€ 1.190,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,72*
€ 1.171,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,18*
€ 1.133,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,74*
€ 1.107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,34*
€ 1.073,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.