Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1200 SM 1234, AI 4x13 bit/AO 2x14 bit -25 ... +70 °C based on 6ES7234-4HE32-0XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG12344HE322XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG12344HE322XB0
EAN/GTIN:
     4047618046903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ based on 6ES7234-4HE32-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, analoge E/A +/-10V: 14 Bit Auflösung 0-20mA: 13 Bit Auflösung SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten. Wie die CPU sind auch die analogen Ein- und Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig erfasst.
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Strom:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausgangssignal konfigurierbar:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Ausgang, Spannung:
true
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Widerstand:
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-1200, analoge Erweiterung S7-1200, Analogmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,08*
€ 705,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,57*
€ 699,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,17*
€ 677,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,19*
€ 659,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,34*
€ 625,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.