Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
>
Artikel
SIPLUS S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC 14DI / 10DO / 2AI / 2AO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6AG12171AG405XB0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AG12171AG405XB0
EAN/GTIN:
4047618142223
Artikeldatenblatt
Siemens EcoTech Profil (SEP)
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
SIPLUS
simatic s7-1200 cpu-modul
SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU 1217C DC/DC/DC based on 6ES7217-1AG40-0XB0 mit Conformal Coating -40...+60°C . Kompakt-CPU, 2 PROFINET Port onboard I/O: 10 DI DC 24V, 4 DI RS-422/485, 6 DO DC 24V, 0,5A, 4 DO RS-422/485, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 150 KB 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 150 KB SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Die Basic Controller sind erste Wahl, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen. Die Zentralbaugruppen sind in ihrer Leistung skaliert, für unterschiedliche Eingangsspannungen und mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar. Auch Safety-Varianten sind lieferbar. Neben den bereits integrierten Ein- und Ausgängen lassen sich die Kompakt-CPUs direkt auf dem Gerät oder mit unterschiedlichsten Signal- und Kommunikationsmodulen erweitern, um sie exakt Ihren Anforderungen anzupassen. HMI-Geräte sind über die integrierte Ethernetschnittstelle ebenfalls anschließbar. Der Speicher der CPU lässt sich per Memory Card erweitern, projektiert wird die SPS mit der Software STEP 7 Basic im TIA Portal. Die Micro-SPS hat vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten über unterschiedliche Kommunikationsstandards durch integrierte Funktionen (PROFINET, Modbus, etc.) oder Zusatzmodule (IO-Link, AS-i, etc.) und bietet somit höchste Flexibilität bei dem Aufbau der Netze und der Topologie. Die Anwendungsgebiete für die S7-1200 sind aufgrund ihrer kompakten Bauform sehr vielfältig und reichen von einfachen Verpackungsmaschinen über Heizungsanlagen bis hin zum Einsatz als unterlagertes System bei großen Anlagen. Kompaktes Design, modularer Aufbau und integrierte IOs helfen Platz im Schaltschrank zu sparen. Die Projektierungssoftware STEP 7 ist in das TIA Portal eingebunden und greift damit auf eine gemeinsame Datenhaltung, ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für alle Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme. Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit Display:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Programmspeichererweiterung möglich:
false
Ausführung:
kompakt
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Redundanzfähigkeit:
true
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
150 mm
Tiefe:
75 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
false
Höhe:
100 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.08 ms
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
150 kByte
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
true
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
SPS-Grundgerät
Weitere Suchbegriffe:
Kompakt-CPU
,
SPS
,
speicherprogrammierbare Steuerung
,
Micro-SPS
,
Controller
,
Basic Controller
,
PLC
,
Micro-PLC
,
Kompaktsteuerung
,
modulare SPS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.466,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,95*
€ 1.745,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,88*
€ 1.707,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,72*
€ 1.631,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,34*
€ 1.605,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,04*
€ 1.592,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC S7 Speicherkarte 12 MB für S7-1x00 CPU
Siemens
6ES79548LE040AA0
€ 226,27*
Zubehör
SIMATIC S7 Speicherkarte 2 GB für S7-1x00 CPU
Siemens
6ES79548LP040AA0
€ 624,08*
Zubehör
SIMATIC S7 Speicherkarte 24 MB für S7-1x00 CPU
Siemens
6ES79548LF040AA0
€ 341,46*
Zubehör
SIMATIC S7 Speicherkarte 256 MB für S7-1x00 CPU
Siemens
6ES79548LL040AA0
€ 347,38*
Zubehör
SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Siemens
6ES79548LT040AA0
€ 975,86*
Zubehör
SIMATIC S7 Speicherkarte 4 MB für S7-1x00 CPU
Siemens
6ES79548LC040AA0
€ 55,78*
Zubehör
SIPLUS DP Diagnose-Repeater mit Conformal Coating based on 6ES7972-0AB01-0XA0
Siemens
6AG19720AB014XA0
€ 1.327,60*
Zubehör
SIPLUS DP RS 485-Repeater -25 ... +70 °C based on 6ES7972-0AA02-0XA0
Siemens
6AG19720AA027XA0
€ 576,09*
Zubehör
SIPLUS S7-1200 PM 1207 based on 6EP1332-1SH71 mit Conformal Coating, -25…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/2,5A
Siemens
6AG13321SH717AA0
€ 177,75*
Zubehör
SIPLUS S7-1200 PM 1207 based on 6EP1332-1SH71 mit Conformal Coating, 0…+60°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/2,5A
Siemens
6AG13321SH714AA0
€ 149,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.