Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS NET SCALANCE XC216-4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG12164BS007AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG12164BS007AC2
EAN/GTIN:
     4047618111717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SIPLUS
SIPLUS NET SCALANCE XC216-4C based on 6GK5216-4BS00-2AC2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, managebarer Layer 2 IE Switch, 12x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports, 4x 1000 Mbit/s Comboports (Entweder 1000 Mbit s SFPs oder 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports nutzbar), 1xKonsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage:Hut-/S7-Profilschiene/ Wand,Redundanzfunktionen, OfficeFeatures(RSTP,VLAN,...), PROFINET IO-Device,Ethernet/ Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
150 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, SIMATIC NET, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC216, RJ45, Switch, SFP, Gigabit, Layer 2, Industrial Ethernet, managed, X-200, X200, C-Plug, Comboport, PROFINET IO-Device, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.364,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.522,35*
€ 4.191,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.491,27*
€ 4.154,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.404,42*
€ 4.051,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.364,23*
€ 4.003,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.