Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS NET SCALANCE XC208, managed Layer 2 Switch, 8x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG12080BA007AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG12080BA007AC2
EAN/GTIN:
     4047618111519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SIPLUS
Siemens-Sector-Switch
SIPLUS NET SCALANCE XC208 based on 6GK5208-0BA00-2AC2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, managebarer Layer 2 IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports, 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform C-PLUG Schacht, Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, industrie switch, SIMATIC NET, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC208, RJ45, Switch, PROFINET, Industrial Ethernet, managed, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.544,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,46*
€ 1.837,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,30*
€ 1.822,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,21*
€ 1.767,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,50*
€ 1.734,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,06*
€ 1.708,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.