Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS NET SCALANCE XC206-2, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 2x MM ST/BFOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG12062BB007AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG12062BB007AC2
EAN/GTIN:
     4047618111236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SIPLUS
SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 based on 6GK5206-2BB00-2AC2 mit Conformal Coating, -40…+70°C, managebarer Layer 2 IE Switch, 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports, 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports, 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device, Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht, Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, SIMATIC NET, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC206, ST/BFOC, ST, BFOC, RJ45, Switch, PROFINET, Industrial Ethernet, managed, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.139,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,42*
€ 2.708,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,76*
€ 2.684,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,08*
€ 2.607,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.157,08*
€ 2.566,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,93*
€ 2.546,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.