Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür-/Fensterkontakt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür/Fensterkontakt S290 5m Magnet 5WG1290-7AB11
Tür/Fensterkontakt S290 5m Magnet 5WG1290-7AB11
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12907AB11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12907AB11
EAN/GTIN:
     4001869411835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Rundmagnet
Kontaktmelder
- Schaltbarkeit: max. 5 W - Übergangswiderstand: max. 150 mW - VdS-Klasse B - 5 m langes Anschlusskabel LiYY 4 x 0,14 mm2 - Geeignet zur Ein-/Aufbaumontage - 2 Aufbaugehäuseoberteile (43 x 12 x 12 mm) - 2 Aufbaugehäuseunterteile - 4 Distanzplatten mit 2 x 4 mm bzw. 2 x 2 mm Stärke - 2 Einbauflansche - 4 Senkblechschrauben DIN 7982-ST2, 9 x 16-A2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.