Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style SCHUKO-Näpfchen titanweiß ohne Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5UH1065
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UH1065
EAN/GTIN:
     4001869219653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA style SCHUKO-Näpfchen tws o. Einsatz Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Breite:
68 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenabdeckung, steckdosenabdeckung siemens, steckdosenabdeckung, Wippe mit Aufdruck, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufens, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Knopf, Kappe, Abdeckung für Taster, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe mit abtastbarem Symbol, Tipptaster, Wippe mit Mundstabführung, Zentralstück für Zugschalter und Zugtast, Bedienteil, Kurzhub-Taste, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer,, dreiteilige Wippe, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, einteilige Taste, Aufsatz-Wippe, Abdeckung für Schalter, Bedienungselement, zweiteilige Wippe, Wippe mit Beschriftungsfeld, Zentralstück mit roter Linse für Zugscha, Zugtasterabdeckung, Aufsatz-Taste, Druckknopf, dreiteilige Taste, Zeitschalterabdeckung, Abdeckung für Jalousie, Schaltuhrabdeckung, Abdeckung/Bedienelement für Installation, einteilige Wippe, Wippschalter, Wipptaster, Wippe anschraubbar, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschal, Zentralplatte, Abdeckung für Dimmer, Hotelcard, Zugschalterabdeckung, Wippschalter-Wippe, zweiteilige Taste, Abdeckungsset, Wippe mit beiliegenden Linsen, Taste, Drehgriff, Jalousieschalterabdeckung, Wippe, Zug-Wechselschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Set, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschal, Knebel, Schlüsselschalterabdeckung, Blinddeckel, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Sc, Schlüssel, Zentralstück für Schlüsselschalter/-tast, Drehknopf, Zentralscheibe, Zugschnur, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Bedienelement, Kontroll-Wippe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.