Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter mit 1 Schließer, und 1Ö mit zentral Ein-aus Funktion Kontakt für AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT41250
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT41250
EAN/GTIN:
     4001869312606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Fernschalter mit 1 Schließer, und 1Ö mit zentral Ein-aus Funktion Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung AC 230V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einbautiefe:
70 mm
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
184 V | 253 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Steuerspannung 2:
184 V | 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Handbedienung:
true
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Versorgungsspannung:
250 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckrelais ac 230v, steckrelais siemens, steckrelais, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Eltako
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT4920
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.