Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 100A 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-5TL11910
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TL11910
EAN/GTIN:
     4001869468815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
trennschalter siemens
Ausschalter 100A 1-polig Ein- und Ausschalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Ein- und Ausschalter 5TL1 werden zum Schalten von Beleuchtungen, Motoren und sonstigen elektrischen Geräten eingesetzt. Die Bemessungsströme reichen von 32 A bis 125 A. Die Gerätevarianten 5TL1 sind darüber hinaus einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1. Die Geräte dürfen nach EN 60204-1 als Hauptschalter zum Trennen oder Freischalten von Anlagen verwendet werden. Ob Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Durch das neue Design lässt sich der Ein- und Ausschalter 5TL1 in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter optisch perfekt integrieren. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1.Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. 3. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Einsetzbar als Lasttrennschalter und Hauptschalter. 6. Die Ein - und Ausschalter entsprechen den Bestimmungen der EN 60947-1 und EN 60204-1. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
sonstige
Polzahl:
1
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
false
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen:
0.3 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
250 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, SENTRON, Verteilereinbauschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 75,29*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 75,73*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,72*
Zubehör
Siemens
5ST3016
ab € 9,63*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,54*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,52*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,29*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,42*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,42*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,83*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,73*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 13,09*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.