Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA M-System Lichtsignal 1-fach 1W 90-240V Lichtfarbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG98803
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG98803
EAN/GTIN:
     4001869365305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
DELTA m-system Lichtsignal 1-fach Lichtfarbe weiß 1W 90-240V Unser m-system bietet unterschiedliche Moduleinsätze für Melde- und Kommunikationszwecke. Durch den modularen Aufbau können mit dem m-system alle Einsätze für die Programme DELTA line, DELTA miro, DELTA profil und DELTA style verwendet werden. Ein Modulträger kann dabei mit bis zu zwei unterschiedlichen Funktionen bestückt werden. DELTA m-system - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit Blinklicht:
false
Max. Lampenleistung:
0 W
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
true
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
0 V
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Mit austauschbarem Symbol:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG2094
ab € 4,14*
Sonstiges
Siemens
5TG2096
ab € 4,35*
Sonstiges
Siemens
5TG2008
ab € 3,16*
Sonstiges
Siemens
5TG2095
ab € 4,35*
Sonstiges
Siemens
5TG2097
ab € 4,14*
Sonstiges
Siemens
5TG2010
ab € 3,17*
Sonstiges
Siemens
5TG1890
ab € 4,35*
Sonstiges
Siemens
5TG1911
ab € 3,17*
Sonstiges
Siemens
5TG1891
ab € 4,35*
Sonstiges
Siemens
5TG1912
ab € 3,17*
Sonstiges
Siemens
5TG13911
ab € 4,97*
Sonstiges
Siemens
5TG1391
ab € 3,67*
Sonstiges
Siemens
5TG13921
ab € 4,99*
Sonstiges
Siemens
5TG1392
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.