Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA fläche IP44 AP Ersatzfenster für Lichtsignal rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG4206
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG4206
EAN/GTIN:
     4001869046433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung siemens
schalterabdeckung
DELTA fläche IP44 Ersatzfenster für Lichtsignal rot Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 überzeugt durch bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse. Alle Schalter- und Steckdoseneinsätze verfügen über schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung. Mit den isolierten Entriegelungshebeln können Sie die Leiter werkzeuglos und berührungssicher lösen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Max. Lampenleistung:
0 W
Mit Blinklicht:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
0 V
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Zusammenstellung:
sonstige
Mit austauschbarem Symbol:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.