Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style Abdeckplatte für Tragpl. Modular Jack mit Schriftfeld, schoko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG13430CH
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG13430CH
EAN/GTIN:
     4001869554433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
siemens beschriftungsfeld
DELTA style schoko Abdeckung mit Modular Jack, Schriftfeld, Verschlussschieber 68x68mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
11 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Mit Aufdruck:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Auslassrichtung:
gerade
Werkstoff:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Mit Staubschutz:
false
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Klappdeckel:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung XLR, Blindplatte, Antennenabdeckplatte, Kombiplatte, Abdeckhaube, Modularset, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Kommunikationssystem, Klappdeckel, Tragring für Datensystem, Blindabdeckung, Sat Abdeckung, Telefonabdeckung, Zentralstück, Zwischenrahmen, Zentralplatte, VDO-Abdeckung, UAE-Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Aufsatz für Lichtsignal, Telekommunikations-Dose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Modem-Anschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telefonanschlussdose, TV-Abdeckung, Zentralscheibe, TAE-Abdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstech, AB-Anschlussdose, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Fernsehanschluss, Drehschalter-Abdeckung, Zwischenplatte, Dimmer-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Fax-Anschlussdose, Lichtsignaleinheit, Telekommunikationsanschlussdose, Glasabdeckung, Kombidose, ADO-Anschlussdose, Tragplatte, Westernanschlussdose, Montageplatte, Antennen-Abdeckung, Abdeckung, Blindverschluss, Zwischenring, Kommunikationselement für Installationss, Abdeckplatte, Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Adapter, Telefondose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG62785CH00
ab € 6,49*
Sonstiges
Siemens
5TG13210CH
ab € 7,66*
Sonstiges
Siemens
5TG13220CH
ab € 11,77*
Sonstiges
Siemens
5TG13230CH
ab € 19,09*
Sonstiges
Siemens
5TG13240CH
ab € 29,17*
Sonstiges
Siemens
5TG13250CH
ab € 38,31*
Sonstiges
Siemens
5TG2098
ab € 3,32*
Sonstiges
Siemens
5TG2083
ab € 3,29*
Sonstiges
Siemens
5TG2084
ab € 3,30*
Sonstiges
Siemens
5TG2081
ab € 3,30*
Sonstiges
Siemens
5TG20583
ab € 3,50*
Sonstiges
Siemens
5TG2058
ab € 3,13*
Sonstiges
Siemens
5TG2082
ab € 3,30*
Sonstiges
Siemens
5TG2078
ab € 3,16*
Sonstiges
Siemens
5TG2080
ab € 3,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.