Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA miro Holz wenge Rahmen 2-fach, Farbton durch Beizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG11020
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG11020
EAN/GTIN:
     4001869334936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
siemens abdeckrahmen
DELTA miro Holz wenge Rahmen 2-fach 161x90mm Farbton durch Beizung Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Schlagfestigkeit:
> IK10
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
0102010
Anzahl der Einheiten:
2
Breite:
90 mm
Höhe:
161 mm
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
true
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Holz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Transparent:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen schwarz, DELTA MIRO, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1934
ab € 7,16*
Sonstiges
Siemens
5UB1937
ab € 9,44*
Sonstiges
Siemens
5UB1933
ab € 7,39*
Sonstiges
Siemens
5UB1931
ab € 5,75*
Sonstiges
Siemens
5UB1941
ab € 16,03*
Sonstiges
Siemens
5UB1942
ab € 94,59*
Sonstiges
Siemens
5UB1936
ab € 93,01*
Sonstiges
Siemens
5UB1932
ab € 13,01*
Sonstiges
Siemens
5UB1930
ab € 10,87*
Sonstiges
Siemens
5UB1938
ab € 8,95*
Sonstiges
Siemens
5UB1935
ab € 14,69*
Sonstiges
Siemens
5UB1940
ab € 9,40*
Sonstiges
Siemens
5TG6253
ab € 10,87*
Sonstiges
Siemens
5TG6244
ab € 8,28*
Sonstiges
Siemens
5TG6254
ab € 7,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.