Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leucht- / Ampelmelder 3x LED, 12..60V rot / grün / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TE58121
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE58121
EAN/GTIN:
     4001869568218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder siemens rot
leuchtmelder siemens
leuchtmelder
Leucht- / Ampelmelder 3x LED, 12..60V rot / grün / gelb
Weitere Informationen:
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
64 mm
Bemessungsspannung:
60 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8060
ab € 5,61*
Zubehör
Siemens
5TG8062
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
5TG8064
ab € 6,25*
Zubehör
Siemens
5TG8063
ab € 5,60*
Zubehör
Siemens
5TG8061
ab € 5,61*
Zubehör
Siemens
5TG8065
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
5TG8066
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
5TG8067
ab € 35,77*
Zubehör
Siemens
5TG8070
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.