Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Raumtemperaturregler programmierbar, aluminiummetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC97746AM00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC97746AM00
EAN/GTIN:
     4001869555225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
DELTA i-system aluminiummetallic Thermostat programmierbar Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Geeignet für Kühlen:
false
Höhe:
55 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Mit Empfänger:
false
Mit Display:
true
Sensor extern:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Geeignet für Heizen:
false
Differenz verstellbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Breite:
55 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.