Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenstromwandler 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SV87010KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV87010KK
EAN/GTIN:
     4001869397658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Summenstromwandler 30mm Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Anzeige des Differenzstroms:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion:
für Wechselstromnetze
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
720 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
720 V
Breite:
59 mm
Bemessungsspannung:
720 V
Tiefe:
70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler siemens, aufsteckstromwandler, stromwandler 63a, SENTRON, Fehlerstromschutzschalter, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Überstromschutz, RCD, Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.