| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-5SD74830KK01 Herst.-Nr.: 5SD74830KK01 EAN/GTIN: 4047624352814 |
| | |
|
| | |
| Ueberspannungsableiter T2, UC 600V DC, Imax 40kA Kurzschlussfestigkeit 2000A, 2+V Schaltung, für isolierte und geerdete PV-Systeme Weitere Informationen: | | Integrierte Vorsicherung: | false | Nennableitstoßstrom (8/20): | 40 kA | Höchste Dauerspannung DC: | 600 V | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 2 | Prüfklasse Typ 2: | true | Max. PV-Spannung: | 800 V | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 25 mm² | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 35 mm² | Nennspannung DC: | 600 V | Mit Fernmeldekontakt: | false | Baugröße: | 3 TE | Signalisierung am Gerät: | ohne | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzpegel: | 3.7 kV | Max. Ableitstoßstrom (8/20): | 40 kA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Geräteschutz, C-Ableiter, Überspannungsableiter für Energietechnik, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsableiter für Stromversorgun, Varistorableiter |
| | |
| |