Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter Typ 1 Anforderungsklasse B, UC 350V Schutzbausteine steckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-5SD74121
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74121
EAN/GTIN:
     4001869340227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1
Blitzstromableiter Typ 1 Anforderungsklasse B, UC 350V Schutzbausteine steckbar 2-polig, 1+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Überspannungsschutzgeräte von Siemens, als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, bieten effektiven Schutz bei Blitz und Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder Schaltvorgängen. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik sowie ein durchgängiges Design sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Überspannungsschutzgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Überspannungsschutzgeräte zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiver Investitions- und Anlagenschutz vor Blitz und Überspannungen. 2. Für jeden Anwendungsfall der richtige Blitz-/ und Überspannungsschutz (Typ1 bis 3). 3. Fernmeldekontakt zum externen Upload der Zustandsanzeige. 4. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 5. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene. 6. Klar ersichtliche Fehleranzeige. 7. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Blitz- und Überspannungsschutz. 8. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit Fernmeldekontakt:
true
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Prüfklasse Typ 2:
false
Integrierte Vorsicherung:
false
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Integrierter Kurzschlussschutz:
false
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung AC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter siemens, SENTRON, Überspannungsschutz, Blitzschutz, DIN VDE 0100-443, Kombiableiter, Ableiterkombination
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 323,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,58*
€ 385,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SD74181
€ 148,86*
Sonstiges
Siemens
5SD74180
€ 148,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.