Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 1000/5A 10VA KL0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-4NC54322DH21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4NC54322DH21
EAN/GTIN:
     4001869559520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler 1000/5A 10VA KL0,5 Aufsteckstromwandler 4NC. Die Aufsteckstromwandler werden für Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A, Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A und in den Klassen 0,2S, 0,5 und 1 verwendet. Sie eignen sich auch für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter aufgrund einer besseren Genauigkeit und finden Anwendung im Maschinenbau vor allem bei Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung oder im Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Öffnungsbreite:
64 mm
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Geeicht:
false
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Mit Berührungsschutz:
true
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Schnappbefestigung:
false
Öffnungsdurchmesser:
41 mm
Mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
4NC59405LT21
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.