| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-4NC51230DE21 Herst.-Nr.: 4NC51230DE21 EAN/GTIN: 4001869559018 |
| | |
|
| | |
| Stromwandler 250/1A 5VA KL0,5 Aufsteckstromwandler 4NC. Die Aufsteckstromwandler werden für Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A, Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A und in den Klassen 0,2S, 0,5 und 1 verwendet. Sie eignen sich auch für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter aufgrund einer besseren Genauigkeit und finden Anwendung im Maschinenbau vor allem bei Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung oder im Anlagenbau. Weitere Informationen: | | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 10 | Öffnungsbreite: | 20 mm | Primärer Bemessungsstrom In: | 250 A | Geeicht: | false | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 5 VA | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Mit Berührungsschutz: | true | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Schnappbefestigung: | false | Öffnungsdurchmesser: | 19 mm | Mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 1 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |