Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiteranschlussklemme TA2.7 6x 14 AWG - 2 AWG für 6 Kabel, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA93730JF68
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA93730JF68
EAN/GTIN:
     4042949010517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung siemens
klemmenabdeckung
Rundleiteranschlussklemme TA2.7 6 x 14 AWG…2 AWG für 6 Kabel 3 Stück, inkl. Klemmenabdeckung verlängert mit Löchern zur Spannungsprüfung, Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 Steck-/Einschubsockel 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, 3VA9, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anschlusstechnik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.