Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiteranschlussklemme TA2.6 6x 14 AWG - 2 AWG für 6 Kabel, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA92430JF68
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA92430JF68
EAN/GTIN:
     4042949008736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung siemens
klemmenabdeckung
Rundleiteranschlussklemme TA2.6 6 x 14 AWG…2 AWG für 6 Kabel 3 Stück, inkl. Klemmenabdeckung verlängert mit Löchern zur Spannungsprüfung, Zubehör für: 3VA61/62 Steck-/Einschubsockel 3VA61/62 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, 3VA9, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anschlusstechnik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.