Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiteranschlussklemme TA2.2 2 AWG - 350 kcmil für 1 Leitung, 3 St. 3VA61/62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA92430JC18
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA92430JC18
EAN/GTIN:
     4042949008262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung siemens
klemmenabdeckung
Rundleiteranschlussklemme TA2.2 2 AWG…350 kcmil mit Hilfsleiteranschlussklemme, für 1 Leitung, 3 St., inkl. Klemmenabdeckung verlängert mit Löchern zur Spannungsprüfung, Zubehör für: 3VA61/62 Steck-/Einschubsockel 3VA61/62 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, 3VA9, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anschlusstechnik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.