| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3UL23071A Herst.-Nr.: 3UL23071A EAN/GTIN: 4011209897557 |
| | |
|
| | |
| Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung Durchführungsöffnung 210 mm Fehlerstrom 30 mA...40 A Weitere Informationen: | | Primärer Bemessungsstrom In: | 40 A | Geeicht: | false | Mit Berührungsschutz: | true | Schnappbefestigung: | false | Öffnungsdurchmesser: | 210 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, stromwandler 40 / 5 a, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, IO-Link |
| | |
| |