| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3UL23031A Herst.-Nr.: 3UL23031A EAN/GTIN: 4011209897519 |
| | |
|
| | |
| Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung Durchführungsöffnung 55 mm Fehlerstrom 30 mA...40 A Weitere Informationen: | | Primärer Bemessungsstrom In: | 40 A | Geeicht: | false | Mit Berührungsschutz: | true | Schnappbefestigung: | false | Öffnungsdurchmesser: | 55 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, stromwandler 40 / 5 a, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Motormanagementsystem, Temperaturüberwachung, simocode es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motorsteuergerät, Motormanagement-System, Motorsteuergeräte, Motor Management, pro c, pro v, pro s, simocode tia portal |
| | |
| |