| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3UF71221AA010 Herst.-Nr.: 3UF71221AA010 EAN/GTIN: 4047621058214 |
| | |
|
| | |
| Strom-/Spannungserfassungsmodul für Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen im EX-Bereich, Einstellstrom 10...115 A, Spannungserfassung bis 690 V, Baubreite 55 mm, Durchsteckwandler Das Gerät erfasst Strom-, Spannung, Frequenz und Leistung mit erhöhter Genauigkeit.Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 110 V | 690 V | Stromerfassungsmodul: | true | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Eingang für Thermistoranschluss: | false | Spannungserfassungsmodul: | true | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 110 V | 690 V | Art der Anschlusstechnik: | Durchstecktechnik | Schutzart (IP): | IP20 | Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet: | 0 | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Motormanagementsystem, Temperaturüberwachung, simocode es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motorsteuergerät, Motormanagement-System, Motorsteuergeräte, Motor Management, pro c, pro v, pro s, simocode tia portal |
| | |
| |