| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3SB20016BF06 Herst.-Nr.: 3SB20016BF06 EAN/GTIN: 4011209027954 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmelder, 16 mm, rund, Kunststoff, blau, mit konzentrischen Ringen Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, sowie verschiedene Druckknopfhöhen.Hinweis: Einzelgerät, Halter und Schaltelemente bitte extra bestellen.3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich! Weitere Informationen: | | Mit Frontring: | false | Schaltfunktion verrastend: | false | Mit Schutzabdeckung: | false | Farbe des Knopfes: | blau | Lochdurchmesser: | 16 mm | Anzahl der Befehlsstellen: | 0 | Geeignet für Beleuchtung: | false | Tastend: | false | Beschriftet: | false | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor |
| | |
| |