Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Leitung, profiliert für ext. Hilfsspannung 24V, schwarz, Gummi, 2x1,5qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX90200AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX90200AA00
EAN/GTIN:
     4011209181519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
AS-i Leitung, profiliert für externe Hilfsspannung 24 V schwarz, Gummi 2 x 1,5 mm2, 100 m besteht aus 100 m Leitung
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Bus-Kabel, Buskabel, Bandkabel, Flachbandkabel, Flachkabel, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, SPS-Verbindungskabel, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, flachkabel 2x2.5, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, dezentraler Motorstarter, Motorschütz, Motorstarter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 2,5299* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19012NR21
ab € 35,56*
Zubehör
Siemens
3RK19012NR22
ab € 36,91*
Zubehör
Siemens
3RK19012NR20
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.