| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RX90140AA00 Herst.-Nr.: 3RX90140AA00 EAN/GTIN: 4011209286214 |
| | |
|
| | |
| AS-i Leitung, profiliert gelb, TPE, ölfest 2 x 1,5 mm2, 1 km, auf Trommel besteht aus 1000 m Leitung Weitere Informationen: | | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Bus-Kabel, Buskabel, SPS-Verbindungskabel, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, dezentraler Motorstarter, Motorschütz, Motorstarter |
| | |
| |