| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RK39221AC10 Herst.-Nr.: 3RK39221AC10 EAN/GTIN: 4011209904712 |
| | |
|
| | |
| Einsteiger-Paket für modulares Sicherheitssystem 3RK3 Inhalt: Zentralmodul MSS Advanced Anschluss: Schraubklemme Software Safety ES V1.0 Premium, USB PC-Kabel Einsteiger-Paket SIRIUS 3RK3 für komplexe Sicherheitsanwendungen mit AS-Interface-Anbindung. Weitere Informationen: | | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | true | Mit abnehmbaren Klemmen: | true | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | true | Mit Mutingfunktion: | false | SIL nach IEC 61508: | 3 | Mit TÜV-Zulassung: | true | Mit Zulassung nach UL: | true | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | true | Breite: | 45 mm | Tiefe: | 124 mm | Höhe: | 111 mm | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | true | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Tragschienenmontage möglich: | false | Stoppkategorie nach IEC 60204: | 0 + 1 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RK3 |
| | |
| |